Beli moto saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WISON Sroll Saw
    Mulai

    Rp2.699.900

  2. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp409.900

  3. Osaki Electric Engraver Kit
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Osaki Electric Engraver Kit
    Deskripsi:
    ENG003 Electric hand held engraver with positive on/off switch and 5 position stroke adjuster for varied engraving depths. For use on metals, plastics, glass, ceramics, wood and leather. Supplied with two Carbide steel engraving tips and an alphanumeric template. > 5-Position adjustable engraving depth > Soft grip > Positive On/Off > 1.8m cable > Includes 2 tips and template for letters and numbers Spare engraver tips available: ENGRAVER TIPS (PK-5) 280-311
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Number of Pieces: 4
    • Type: Engraver
    • Product Number: ENG003
  4. Makita Scroll Saw
    Mulai

    Rp5.899.900

    Makita Scroll Saw
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
    • Cut off (spm): 400 - 1.600
    • Electrical Power (W): 50
  5. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  6. Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    atribut:
    • Voltage: 220V
    • Frequency: 50Hz
    • Table Tilting Range: 0-45
    • Table Size: 400x250mm
    • Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
    • Power (W): 125
    • Max. Cutting Width: 410mm
    • Maximum Cutting Depth: 50mm
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  9. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  10. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  13. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  14. RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
  15. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

Daftar Harga moto saw Terbaru November 2026
WISON Sroll SawRp2.699.900
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)Rp409.900
Osaki Electric Engraver KitRp599.900
Makita Scroll SawRp5.899.900
Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)Rp439.900
Mollar Scrool Saw with Var. SpeedRp2.099.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.099.900
Makita Jig SawRp1.399.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)